text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers with nut Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat M20X8

  1. NUMAR ARTICOL 58709.200.008
  2. EAN 4059245019359
  3. UBB 500690032213
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0637.1050820

Preț pe 
-


Împachetare: 2
Exclusiv împachetare
D 8
D1 M20
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric
Info Material: Oțel inoxidabil 1.4305 Versiune: Lucios. Cep polizat, netratat Note: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 18
B1 6
D 8
D1 M20
D2 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 2.3
H 12
L2 50
L3 35
L 70
SW 30