text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Otel inoxidabil M10X35

  1. NUMAR ARTICOL 58722.100.035
  2. EAN 4059245022731
  3. UBB 500690043855
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0641.02510035

Preț pe 
-


Împachetare: 2
Exclusiv împachetare
D1 M10
L 35
Material (lung) Oțel inoxidabil
Info Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Buton rozetă și buton acționare oțel inoxidabil 1.4305. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel de compresie oțel inoxidabil. Versiune: Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate. Pin tratat la minim 40 HRC. Bile tratate la 58 +4 HRC. Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Pinurile de blocare cu bilă pot fi oferite cu cabluri de fixare dacă este necesar. Cepurile din oțel inoxidabil tratat permite sarcini extreme cu uzură redusă. Forța de frecare (F) = S · τ aB max. Accesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Orificiu de intrare (H11) 10
D 25.4
D1 M10
D2 11.86
D3 14.2
D4 7.4
L1 9
L2 25.7
L3 17.8
Forța de forfecare (forfecare dublă), max (în kN) 100.10