text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins with grip ring, self-locking Otel inoxidabil 6X60MM

  1. NUMAR ARTICOL 58758.060.060
  2. EAN 4059245204182
  3. UBB 500690070320
  4. UNSPSC 31162807
  5. Nr. articol producător K0746.01506060

Preț pe 
-


Împachetare: 2
Exclusiv împachetare
D1 6
L 60
Material (lung) Oțel inoxidabil
Info Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Cap și buton acționare oțel inoxidabil 1.4305. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel oțel inoxidabil. Inel de prindere și inel metalic oțel inoxidabil. Versiune: Piesele din oțel inoxidabil pasivat. Pin tratat la minim 40 HRC. Bile tratate la 58 +4 HRC.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Orificiu de intrare (H11) 6
D 15
D1 6
D2 6.99
D3 11.9
D4 5.8
D5 29.5
L1 7
L2 23.4
L3 36.8
Forța de forfecare (forfecare dublă), max (în kN) 35.64