Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
08751
08751.100.045
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
Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Oțel (AD-W7) Zincat 5.6 M10X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
5.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
45 mm
Clasă
5.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Numerele articolelor
Cod Articol
08751.100.045
EAN
8717077214668
UBB
500648335072
UNSPSC
31161620