text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Oțel (AD-W7) Zincat 5.6 M16X85

  1. NUMAR ARTICOL 08751.160.085
  2. EAN 8717077214965
  3. UBB 500648338043
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 85
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare pentru vase de presiune
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Info Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
  • Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
  • Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
  • Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Descarcă CAD