text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Oțel (AD-W7) Zincat 5.6 M16X130

  1. NUMAR ARTICOL 08751.160.130
  2. EAN 8717077243781
  3. UBB 500648338613
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 130
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare pentru vase de presiune
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Info Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
  • Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
  • Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
  • Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Descarcă CAD