text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Bolţuri structurale
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
Bolţuri structurale
U04006
U04006.050.0250
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
Bolțuri structurale + piuliță hexagonală (zincate termic) UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Simplu Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1/2-13X2.1/2
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125-A563
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/2 Inch
Lungime
2.1/2 Inch
Clasă
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125-A563
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
F
0.875
H
0.3125
H1
0.484375
LT (min.)
1
TPI
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.6
Numerele articolelor
Cod Articol
U04006.050.0250
EAN
8715492879615
UBB
500624052337
UNSPSC
31162400