text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Hammer-In round cap Plastic Poliamidă (nilon) B=42.4 M20-42,4X39,4

  1. Numar articol 57733.200.015
  2. EAN 8717077781092
  3. UBB 500678868174
  4. UNSPSC 31160000
  5. Nr. articol producător 098VR421520

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M20
Informaţii suplimentare B=42.4
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Wall thickness tube (mm) 1.5
Lungime (L) (mm) 43
s 35