text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Hammer-In round cap Plastic Poliamidă (nilon) B=42.4 M10-42,4X37,4

  1. Numar articol 57733.100.025
  2. EAN 8717077781023
  3. UBB 500678867424
  4. UNSPSC 31160000
  5. Nr. articol producător 098VR422510

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M10
Informaţii suplimentare B=42.4
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Wall thickness tube (mm) 2.5
Lungime (L) (mm) 43
s 35