text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Hammer-In round cap Plastic PA, glass fibre reinforced / brass Nichelat B=38 M12-38X34

  1. Numar articol 57732.120.020
  2. EAN 8717077780958
  3. UBB 500678866764
  4. UNSPSC 31160000
  5. Nr. articol producător 098VR382012

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M12
Informaţii suplimentare B=38
Material (lung) Plastic PA, glass fibre reinforced / brass
Tratament al suprafeţei Nichelat
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Wall thickness tube (mm) 2
Lungime (L) (mm) 43
s 35