SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Uşor
63276
63276.120.001
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
Fischer Diblu universal UX/UX-R Plastic UX UX 12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Plastic
Nr. tip
UX
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.UX
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
12 mm
Material
Plastic
Nr. tip
UX
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.UX
Dimensiuni
Cărămidă ≥ Mz12
0.7
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.6
D (mm)
12
Adâncimea de găurire (min.)
85
Burghiu ø
12
Cărămidă var goală KSL12
0.8
L (mm)
70
Piatră ventilaţie Hlz12
0.3
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63276.120.001
EAN
4006209627587
UBB
500501385495
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
062758