SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Uşor
63270
63270.060.045
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
Fischer Diblu universal Plastic Nilon (poliamidă) FU 6X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
FU
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
45 mm
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
FU
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.
Dimensiuni
Cărămidă Mz12
0.26
Beton celular PB2, PP2 (G2)
0.03
Beton celular PB4, PP4 (G4)
0.13
Beton C20/25
0.28
D (mm)
6
Adâncimea de găurire (min.)
55
Burghiu ø
6
L (mm)
45
Grosime material (min.)
6
Piatră ponce V2
0.1
Cărămidă var KS12
0.25
Tip
FU 6X45
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63270.060.045
EAN
4006209532614
UBB
950372045183
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
053261
Descărcați informații suplimentare