SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Uşor
63120
63120.160.001
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
FISCHER Diblu tip SX Plastic Nilon (poliamidă) SX SX16
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
SX
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
La folosirea holzsuruburilor se recomandă o reducere a valorilor cu 30%.
Datorită unor posibile variaţii în calitatea conexiunii, valorile se aplică doar pentru fixări în cărămidă.SX
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
16 mm
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
SX
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
La folosirea holzsuruburilor se recomandă o reducere a valorilor cu 30%.
Datorită unor posibile variaţii în calitatea conexiunii, valorile se aplică doar pentru fixări în cărămidă.SX
Dimensiuni
Cărămidă ≥ Mz12
0.8
Beton celular ≥ G2
0.31
Beton celular ≥ G4
0.49
Holzşuruburi PAL
12
Beton ≥ C20/25
2.01
D (mm)
16
Adâncimea de găurire (min.)
100
Burghiu ø
16
Cărămidă var goală KSL12
0.31
L (mm)
80
Cărămidă var ≥ KS12
2.01
Tip
SX 16
Piatră ventilaţie ≥Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3
0.44
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63120.160.001
EAN
4006209700167
UBB
950372111332
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
070016
Descărcați informații suplimentare