SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Uşor
63121
63121.060.002
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
Fischer Diblu tip SX Plastic Nilon (poliamidă) SX-L SXL6
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
SX-L
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
La folosirea holzsuruburilor se recomandă o reducere a valorilor cu 30%.
Datorită unor posibile variaţii în calitatea conexiunii, valorile se aplică doar pentru fixări în cărămidă.SX-L
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
SX-L
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
La folosirea holzsuruburilor se recomandă o reducere a valorilor cu 30%.
Datorită unor posibile variaţii în calitatea conexiunii, valorile se aplică doar pentru fixări în cărămidă.SX-L
Dimensiuni
Cărămidă ≥ Mz12
0.31
Beton celular ≥ G2
0.03
Beton celular ≥ G4
0.09
Holzşuruburi PAL
4
Beton ≥ C20/25
0.7
D (mm)
6
Adâncimea de găurire (min.)
60
Burghiu ø
6
Cărămidă var goală KSL12
0.3
L (mm)
50
Cărămidă var ≥ KS12
0.5
Tip
SXL 6
Piatră ventilaţie ≥Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3
0.07
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63121.060.002
EAN
4006209248270
UBB
500500611545
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
024827
Descărcați informații suplimentare