text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Mediu
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
Mediu
63611
63611.050.050
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
FISCHER Diblu cui tip N-Z Plastic Nilon (poliamidă) Zincat N5X50MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Culoare
Asortat
Material
Plastic
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
N-Z
Info
Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile-cui de diametrele specificate.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 4.
Cu cui zincat oţel inoxidabil A2 cu locaş Pozidriv (Z) pre-asamblat.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
50 mm
Culoare
Asortat
Material
Plastic
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
N-Z
Info
Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile-cui de diametrele specificate.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 4.
Cu cui zincat oţel inoxidabil A2 cu locaş Pozidriv (Z) pre-asamblat.
Dimensiuni
Cărămidă Mz12
0.14
Beton celular ≥ PB 2,PP2 (G2)
0.03
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Beton C20/25
0.16
D (mm)
5
Adâncimea de găurire (min.)
65
Burghiu ø
5
Rază prindere (max.)
25
L (mm)
50
Dimensiune cui
3.5
Piatră ponce V4
0.05
Cărămidă var KS12
0.14
Tip
N5X50Z
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63611.050.050
EAN
4006209503522
UBB
950372039160
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
050352
Descărcați informații suplimentare