Mediu
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
Mediu
63611
63611.050.411
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
FISCHER Diblu cui tip N-Z Plastic Nilon (poliamidă) Zincat N5X40MM Alb
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Culoare
Alb
Material
Plastic
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
N-Z
Info
Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile-cui de diametrele specificate.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 4.
Cu cui zincat oţel inoxidabil A2 cu locaş Pozidriv (Z) pre-asamblat.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
40 mm
Culoare
Alb
Material
Plastic
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
N-Z
Info
Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile-cui de diametrele specificate.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 4.
Cu cui zincat oţel inoxidabil A2 cu locaş Pozidriv (Z) pre-asamblat.
Dimensiuni
Cărămidă Mz12
0.14
Beton celular ≥ PB 2,PP2 (G2)
0.03
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Beton C20/25
0.16
D (mm)
5
Adâncimea de găurire (min.)
55
Burghiu ø
5
Rază prindere (max.)
15
L (mm)
40
Dimensiune cui
3.5
Piatră ponce V4
0.05
Cărămidă var KS12
0.14
Tip
N5X40Z
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63611.050.411
EAN
4006209490334
UBB
500500600167
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
049033
Descărcați informații suplimentare