text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Diblu cui tip N-Z Plastic Nilon (poliamidă) Zincat N5X30MM

  1. NUMAR ARTICOL 63611.050.030
  2. EAN 4006209503959
  3. UBB 950372039087
  4. UNSPSC 31162103
  5. Nr. articol producător 050395

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 5
Tip N5X30
Remarci
  • Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile-cui de diametrele specificate.
  • Sarcina permisă include un factor de siguranță 4.
  • Cu cui zincat oţel inoxidabil A2 cu locaş Pozidriv (Z) pre-asamblat.
Culoare Asortat
Lungime (L) (mm) 30
Material (lung) Plastic
Material tehnic Nilon (poliamidă)
Tratament al suprafeţei Zincat
Nr. tip N-Z
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Cărămidă Mz12 0.14
Beton celular ≥ PB 2,PP2 (G2) 0.03
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.5
Beton C20/25 0.16
Diametru (mm) 5
Adâncimea de găurire (min.) 45
Burghiu ø 5
Rază prindere (max.) 5
Lungime (L) (mm) 30
Dimensiune cui 3,5x38
Piatră ponce V4 0.05
Cărămidă var KS12 0.14
  1. Descărcați E-doc