text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel Zincat 8/20 (8X81)

  1. NUMAR ARTICOL 63324.080.020
  2. EAN 4006209406694
  3. UBB 500504267468
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 40669

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Tip 8/20 (8X81)
Remarci
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Tfix = Raza de prindere.
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Min. td = Adâncimea de găurire recomandată.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip FBN II
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M8
do 8
hef 40
kN 2,9-6,1
Lungime (L) (mm) 81
Min. td 76
Inel ø 16X1,6
tfix 20
  1. Descărcați E-doc
  2. Descărcați E-doc