text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel inoxidabil A4 12/30 (12X126)

  1. NUMAR ARTICOL 63325.120.030
  2. EAN 4048962087482
  3. UBB 500571969871
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 507565

Preț pe 
-


Împachetare: 20
Exclusiv împachetare
Tip 12/30 (12X126)
Remarci
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Tfix = Raza de prindere.
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Min. td = Adâncimea de găurire recomandată.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Nr. tip FBN II
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M12
do 12
hef 65
kN 8,5-12,6
Lungime (L) (mm) 126
Min. td 115
Inel ø 24X2,5
tfix 30
  1. Descărcați E-doc
  2. Descărcați E-doc