text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bulon de ancorare EXA Oțel Zincat 10/15 (10X92)

  1. NUMAR ARTICOL 63328.010.015
  2. EAN 4006209977385
  3. UBB 500613475762
  4. UNSPSC 31162100
  5. Nr. articol producător 97738

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 92
Remarci
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Min. td = Adâncimea recomandată de găurire.
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • tfix = lungimea utilă .
  • kN =Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fisurat (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M10
do 10
hef 49
kN 6,3
Lungime (L) (mm) 92
Min. td 85
s 17
tfix 15
  1. Descărcați E-doc