text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Ancoră de înaltă performanţă tip FH-S Oțel Zincat FH II 15/50 S


Cod Articol
Material Oțel
Aprobare ETA Option 1
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip FH II-S
Info
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Min. td = Recomandată de foraj adancime.
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • tfix = Raza de prindere.
  • s = Lăţimea efectivă.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Material Oțel
Aprobare ETA Option 1
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip FH II-S
Info
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Min. td = Recomandată de foraj adancime.
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • tfix = Raza de prindere.
  • s = Lăţimea efectivă.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.

Dimensiuni

d-D M10
do 15
hef 70
kN 7.6
L (mm) 146
Min. td 140
Inel ø 25
s 17
tfix 50
Tip FH II 15/50 S

Numerele articolelor

Cod Articol 63422.150.050
EAN 4006209448892
UBB 500504419432
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 44889

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.