text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Ancoră pentru fixări în beton fisurat FH-B Oțel Zincat FH II 18/100 B

  1. NUMAR ARTICOL 63421.180.100
  2. EAN 4006209468418
  3. UBB 500504418103
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 46841

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Tip FH II 18/100 B
Remarci
  • do= Diametrul nominal de găurire.
  • Min. td= Adâncimea de găurire recomandată.
  • hef= Adâncimea efectivă de ancorare.
  • tfix= raza de prindere.
  • s = lăţimea efectivă.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi dacă Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip FH II-B
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M12
do 18
hef 80
kN 11.9
Lungime (L) (mm) 214
Min. td 205
Inel ø 30X3
s 19
tfix 100
  1. Descărcați E-doc
  2. Descărcați E-doc