text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Ancoră de impact Oțel inoxidabil A4 EA II M20 A4

  1. NUMAR ARTICOL 63321.200.001
  2. EAN 8715494513951
  3. UBB 500621801900
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 048417

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Tip M20
Remarci
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • t = Adâncimea recomandată de găurire.
  • L (hef) = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Ismin. = Adâncimea de înşurubare.
  • Ismax. = Adâncimea maximă de înşurubare.
  • kN = Sarcina în kN folosind bolţuri 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Cuplul de strângere în Nm.
  • Conul trebuie montat cu o unealtă tip EAW H (capăt îngust) în corpul ancorei (grupa de articol 63332).
  • Aprobate doar pentru suspendări uşoare.
  • Pentru mai multe date tehnice aprobările sunt disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Nr. tip EA II
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M20
do 25
hef 80
kN 17.2
Lungime (L) (mm) 80
ls (max.) 34
ls min. 20
t 85
Tinst 120
  1. Descărcați E-doc
  2. Descărcați E-doc