text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Ancoră de impact Oțel inoxidabil A4 EA II M12 A4

  1. NUMAR ARTICOL 63321.120.001
  2. EAN 4006209484159
  3. UBB 500504265710
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 048415

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Tip EA II M12 A4
Remarci
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • t = Adâncimea recomandată de găurire.
  • L (hef) = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Ismin. = Adâncimea de înşurubare.
  • Ismax. = Adâncimea maximă de înşurubare.
  • kN = Sarcina în kN folosind bolţuri 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Cuplul de strângere în Nm.
  • Conul trebuie montat cu o unealtă tip EAW H (capăt îngust) în corpul ancorei (grupa de articol 63332).
  • Aprobate doar pentru suspendări uşoare.
  • Pentru mai multe date tehnice aprobările sunt disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Nr. tip EA II
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M12
do 15
hef 50
kN 8.5
Lungime (L) (mm) 50
ls (max.) 22
ls min. 12
t 54
Tinst 35
  1. Descărcați E-doc
  2. Descărcați E-doc