text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Anchor bolt Oțel Zincat FAZII16/25

  1. NUMAR ARTICOL 63323.160.025
  2. EAN 4006209958360
  3. UBB 500504262410
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 095836

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Tip FAZII16/25
Remarci
  • do= Diametrul nominal de găurire.
  • Min. td= Adâncimea de găurire recomandată.
  • hef= Adâncimea efectivă de ancorare.
  • tfix= raza de prindere.
  • s = lăţimea.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este validă pentru o singură ancoră, intr-o zonă de tensiune a betonului cu beton clasa C20/25, incluzând un factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în consideraţie.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip FAZ II
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M16
do 16
hef 85
kN 13.4
Lungime (L) (mm) 150
Min. td 140
Inel ø 30X3
s 24
tfix 25
  1. Descărcați E-doc
  2. Descărcați E-doc