text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Anchor bolt Oțel Zincat FAZII12/100

  1. NUMAR ARTICOL 63323.120.100
  2. EAN 4006209954706
  3. UBB 500504262170
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 095470

Preț pe 
-


Împachetare: 20
Exclusiv împachetare
Tip FAZII12/100
Remarci
  • do= Diametrul nominal de găurire.
  • Min. td= Adâncimea de găurire recomandată.
  • hef= Adâncimea efectivă de ancorare.
  • tfix= raza de prindere.
  • s = lăţimea.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este validă pentru o singură ancoră, intr-o zonă de tensiune a betonului cu beton clasa C20/25, incluzând un factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în consideraţie.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip FAZ II
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M12
do 12
hef 70
kN 7.6
Lungime (L) (mm) 200
Min. td 195
Inel ø 24X2,5
s 19
tfix 100
  1. Descărcați E-doc
  2. Descărcați E-doc