text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Anchor bolt Oțel Zincat FAZII10/10

  1. NUMAR ARTICOL 63323.100.010
  2. EAN 4006209949818
  3. UBB 500504260927
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 094981

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Tip FAZII10/10
Remarci
  • do= Diametrul nominal de găurire.
  • Min. td= Adâncimea de găurire recomandată.
  • hef= Adâncimea efectivă de ancorare.
  • tfix= raza de prindere.
  • s = lăţimea.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este validă pentru o singură ancoră, intr-o zonă de tensiune a betonului cu beton clasa C20/25, incluzând un factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în consideraţie.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip FAZ II
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (d-D) M10
do 10
hef 60
kN 4.3
Lungime (L) (mm) 95
Min. td 90
Inel ø 20X2
s 17
tfix 10
  1. Descărcați E-doc
  2. Descărcați E-doc