text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
JMD Nederland - 8797416128654
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
Mediu
63562
63562.075.092
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
Fischer Șurub de cadru ferestre Oțel Zincat FFS FFS 7,5X92
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Potrivit pentru beton, cărămidă solidă, cărămizi de calcar solide, cărămizi perforate, cărămizi de calcar perforate, BCA, piatră ponce, piatră naturală etc.FFS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
7.5 mm
Lungime
92 mm
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Potrivit pentru beton, cărămidă solidă, cărămizi de calcar solide, cărămizi perforate, cărămizi de calcar perforate, BCA, piatră ponce, piatră naturală etc.FFS
Dimensiuni
D (mm)
7.5
Burghiu ø
6
L (mm)
92
Tip
FFS
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63562.075.092
EAN
4048962220131
UBB
500500606024
UNSPSC
31162400
Nr. articol producător
532930
Descărcați informații suplimentare