text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

FATH Talpă suport de picior Plastic Poliamidă (nilon) Black 30MM

  1. Numar articol 57747.000.030
  2. EAN 8715493260481
  3. UBB 203185048816
  4. UNSPSC 31162400

Preț pe 
-


Împachetare: 4
Exclusiv împachetare
Size 30MM
Remarci
  • Diametre de 80, 100 şi 120 din grupul de articol 57747 au la bază o placă cu găuri de fixare la sol.
Informaţii suplimentare Black
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D 29
Max. load (PA, kg) 500
Max. load (die cast zinc, kg) 2000
Max. load (stainless steel, kg) 2000