text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

FATH Capac de capăt cu filet interior Plastic PA, glass fibre reinforced / brass Nichelat M12-60X52

  1. Numar articol 57730.126.052
  2. EAN 8717077782051
  3. UBB 500680432027
  4. UNSPSC 31160000
  5. Nr. articol producător 098V604012

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M12
Material (lung) Plastic PA, glass fibre reinforced / brass
Tratament al suprafeţei Nichelat
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Wall thickness tube (mm) 4
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 55
L 55
S 45