text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură Long DIN 340 HSSG Blanc 8,8 MM

  1. Numar articol U0010.088.001
  2. EAN 8715494656092
  3. UBB 240201728625
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AP000880

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
Material de baza HSSG
d1 8.80
Diametru (mm) 8.8
Adâncime găurire 115
Acoperire Blanc
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 115
L1 175
L2 115
Lungime totală 175
Tip ax prindere Cylindrical
Tip Long
Remarci
  • Right hand cutting, ground drills according to DIN 340-RN, with a drilling point 118° and a helix angle 16-30° (type C) according to DIN 1412.
DIN 340

Specificații