text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură Long DIN 340 HSSG Blanc 12,0 MM

  1. Numar articol U0010.120.001
  2. EAN 8715494656252
  3. UBB 240201091537
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AP001200

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Material de baza HSSG
d1 12
Diametru (mm) 12
Adâncime găurire 134
Acoperire Blanc
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 134
L1 205
L2 134
Lungime totală 205
Tip ax prindere Cylindrical
Tip Long
Remarci
  • Right hand cutting, ground drills according to DIN 340-RN, with a drilling point 118° and a helix angle 16-30° (type C) according to DIN 1412.
DIN 340

Specificații