text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,5X350MM

  1. Numar articol U0020.065.350
  2. EAN 8715494656566
  3. UBB 240201341361
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AS065350
Material de baza HSSG
d1 6.50
Diametru (mm) 6.5
Adâncime găurire 235
Acoperire Blanc
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 235
L1 330
L2 235
Lungime totală 330
Tip ax prindere Cylindrical
Tip Extra long
Remarci
  • Right hand cutting, rolled drills according to DIN 1869-RN, with a drilling point 118° and a helix angle 16-30° according to DIN 1412.
DIN 1869 RN

Specificații