text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,5X275MM

  1. Numar articol U0020.065.275
  2. EAN 8715494656559
  3. UBB 240201473776
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AS065275
Material de baza HSSG
d1 6.50
Diametru (mm) 6.5
Adâncime găurire 190
Acoperire Blanc
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 190
L1 275
L2 190
Lungime totală 275
Tip ax prindere Cylindrical
Tip Extra long
Remarci
  • Right hand cutting, rolled drills according to DIN 1869-RN, with a drilling point 118° and a helix angle 16-30° according to DIN 1412.
DIN 1869 RN

Specificații