text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 12,5X295MM

  1. Numar articol U0020.125.300
  2. EAN 8715494656900
  3. UBB 240201340454
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AS125295
Material de baza HSSG
d1 12.50
Diametru (mm) 12.5
Adâncime găurire 205
Acoperire Blanc
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 205
L1 295
L2 205
Lungime totală 295
Tip ax prindere Cylindrical
Tip Extra long
Remarci
  • Right hand cutting, rolled drills according to DIN 1869-RN, with a drilling point 118° and a helix angle 16-30° according to DIN 1412.
DIN 1869 RN

Specificații