text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură DIN 1897 HSSG 8,5 MM

  1. Numar articol U0025.085.001
  2. EAN 8715494657679
  3. UBB 407201059117
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AQ000850
Material de baza HSSG
d1 8.50
Diametru (mm) 8.5
Adâncime găurire 36
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 36
L1 79
L2 36
Lungime totală 79
Tip ax prindere Cylindrical
Număr tip Extra short
Remarci
  • Right hand cutting, ground drills according to DIN 1897-RN.
  • d 3mm: drilling point and a helix angle (type N) according to DIN 1414.
  • d ≥ 3mm: drilling point and a helix angle (type C) according to DIN 1412.
DIN 1897

Specificații