text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură # DIN 1897 HSSG 4,6 MM

  1. Numar articol U0025.046.001
  2. EAN 8715494657327
  3. UBB 407201054407
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AQ000460

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Material de baza HSSG
d1 4.60
Diametru (mm) 4.6
Adâncime găurire 24
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 24
L1 58
L2 24
Lungime totală 58
Tip ax prindere Cylindrical
Tip #
Număr tip Extra short
Remarci
  • Right hand cutting, ground drills according to DIN 1897-RN.
  • d 3mm: drilling point and a helix angle (type N) according to DIN 1414.
  • d ≥ 3mm: drilling point and a helix angle (type C) according to DIN 1412.
DIN 1897

Specificații