text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură # DIN 1897 HSSG 4,0 MM

  1. Numar articol U0025.040.001
  2. EAN 8715494657266
  3. UBB 407201053748
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AQ000400

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Material de baza HSSG
d1 4
Diametru (mm) 4
Adâncime găurire 22
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 22
L1 55
L2 22
Lungime totală 55
Tip ax prindere Cylindrical
Tip #
Număr tip Extra short
Remarci
  • Right hand cutting, ground drills according to DIN 1897-RN.
  • d 3mm: drilling point and a helix angle (type N) according to DIN 1414.
  • d ≥ 3mm: drilling point and a helix angle (type C) according to DIN 1412.
DIN 1897

Specificații