text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură # DIN 1897 HSSG 3,1 MM

  1. Numar articol U0025.031.001
  2. EAN 8715494657174
  3. UBB 407201052674
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AQ000310
Material de baza HSSG
d1 3.10
Diametru (mm) 3.1
Adâncime găurire 18
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 18
L1 49
L2 18
Lungime totală 49
Tip ax prindere Cylindrical
Tip #
Număr tip Extra short
Remarci
  • Right hand cutting, ground drills according to DIN 1897-RN.
  • d 3mm: drilling point and a helix angle (type N) according to DIN 1414.
  • d ≥ 3mm: drilling point and a helix angle (type C) according to DIN 1412.
DIN 1897

Specificații