text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură # DIN 1897 HSSG 3,0 MM

  1. Numar articol U0025.030.001
  2. EAN 8715494657167
  3. UBB 407201052591
  4. UNSPSC 23241639
  5. Nr. articol producător 021500-AQ000300

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Material de baza HSSG
d1 3
Diametru (mm) 3
Adâncime găurire 16
Direcția de tăiere Dreapta
Unghi de vârf 118
Finisaj Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Rază prindere 16
L1 46
L2 16
Lungime totală 46
Tip ax prindere Cylindrical
Tip #
Număr tip Extra short
Remarci
  • Right hand cutting, ground drills according to DIN 1897-RN.
  • d 3mm: drilling point and a helix angle (type N) according to DIN 1414.
  • d ≥ 3mm: drilling point and a helix angle (type C) according to DIN 1412.
DIN 1897

Specificații