text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Conexpanduri permanente Kinmar® Oțel Zincat M8X70

  1. Numar articol 70932.080.070
  2. EAN 8712423045811
  3. UBB 500662899896
  4. UNSPSC 31162101

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 70
Remarci
  • d2 = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • These anchors are not intended for heavy duty structural applications.
  • Tooling available on request.
Tip antrenare Kinmar® permanent
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Sarcină de tensionare permisă (în kN) 1.9
Sarcină de forfecare permisă (în kN) 6.5
d1 (max.) 16.15
d2 10
Dimensiune antrenor KM08P
m (max.) 7.39
Min. td 45
tfix (max.) 25