text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Conexpanduri de siguranță cu cap bombat și locaș torx cu pin Oțel inoxidabil A2 M8X55

  1. Numar articol 70931.080.055
  2. EAN 8712423035706
  3. UBB 500662899144
  4. UNSPSC 31162101

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 55
Remarci
  • d2 = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • These anchors are not intended for heavy duty structural applications.
  • Tooling available on request.
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap bombat
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Sarcină de tensionare permisă (în kN) 2.2
Sarcină de forfecare permisă (în kN) 7.5
d2 10
dk (max.) 14
Dimensiune antrenor T40
k (max.) 4.4
Min. td 45
tfix (max.) 10