text.skipToContent text.skipToNavigation

Bușon cu flanșă și locaș hexagonal cu filet paralel exterior, metric fin DIN 908 Oțel inoxidabil A4 M14X1,50

  1. NUMAR ARTICOL 55963.140.150
  2. EAN 8715494115049
  3. UBB 500571746121
  4. UNSPSC 31162103

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M14
d1 M14
P 1.50
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric fin
DIN 908
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

d2 (h14) 19
L ≈ 15
s (D12) 6
  1. Descarcă CAD