text.skipToContent text.skipToNavigation

Bușon cu flanșă și locaș hexagonal cu filet paralel exterior, metric fin DIN 908 Oțel inoxidabil A4 M10X1,00

  1. NUMAR ARTICOL 55963.100.100
  2. EAN 8715494117913
  3. UBB 500571745966
  4. UNSPSC 31162103

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
d1 M10
P 1
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric fin
DIN 908

Specificații

L ≈ 11
s (D12) 5
d2 (h14) 14
  1. Descarcă CAD