text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Wire Marking Sleeve M71-1000-1-342 50PC

  1. NUMAR ARTICOL 3Y405696
  2. UBB 500671646866
  3. UNSPSC 46180000
  4. Nr. articol producător 142071

Preț pe 
-


Împachetare: 1

PermaSleeve markers provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification. These Sleeves are self-extinguishing and meet the requirements of SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 method 215K and is UL224 recognised. CSA acceptance pending.

Heat-shrinkable Self-Extinguishing

Culoare Alb
Lăţime (mm) 25.78
Temperatură maximă de serviciu (°C) 135 °C
Diametru maxim cablu/fir (în mm) 24.13
Temperatură minimă de serviciu (°C) -55 °C
Diametru minim cablu/fir (în mm) 9.53
Tehnologia de imprimare Thermal Transfer
Regulamente produs IMO
Conținut (pcs) 50
Adâncime (mm) 79
Finisaj Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Înălțime 42.16
Lungime (L) (mm) 25.78
Număr tip B-342
Greutate (g) 177