text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Bolţuri structurale
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
Bolţuri structurale
U04005
U04005.050.0125
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
Bolţuri hexagonale structurale grele UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Simplu Gr.A325 Type 1 1/2-13X1.1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.A325 Type 1
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/2 Inch
Lungime
1.1/4 Inch
Clasă
Gr.A325 Type 1
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.6
Numerele articolelor
Cod Articol
U04005.050.0125
EAN
8715492866509
UBB
500624041033
UNSPSC
31162400