Grainger
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
U08350
U08350.031.0200
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
Bolţ torbant UNC ASME B18.5 Oțel carbon ASTM A307 Simplu Gr.A 5/16-18X2 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.A
Material
Oțel carbon
Material tehnic
ASTM A307
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5/16 Inch
Lungime
2 Inch
Clasă
Gr.A
Material
Oțel carbon
Material tehnic
ASTM A307
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
1.031
H (max.)
0.176
LT (min.)
0.875
TPI
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.5
Numerele articolelor
Cod Articol
U08350.031.0200
EAN
8715492863577
UBB
500625929806
UNSPSC
31162400