text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Bolțuri DIN 529C pentru ancorare în zidărie DIN 529 C Oțel Zincat 4.6 M24X200

  1. Numar articol 20720.240.200
  2. EAN 8717077317284
  3. UBB 500651027616
  4. UNSPSC 31162400

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M24
Lungime (L) (mm) 200
Clasă 4.6
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 529 C
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

c ±5 36
b 60
m (js15) 19
s 36
α ±3 48