text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Bolțuri DIN 529C pentru ancorare în zidărie DIN 529 C Oțel Zincat 4.6 M20X500

  1. Numar articol 20720.200.500
  2. EAN 8717077317260
  3. UBB 500651027467
  4. UNSPSC 31162400

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M20
Lungime (L) (mm) 500
Clasă 4.6
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 529 C
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

c ±5 30
b 50
m (js15) 16
s 30
α ±3 40