text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cârlig de zidărie 50 mm Oțel Zincat M10X200

  1. NUMAR ARTICOL 20630.100.200
  2. EAN 8715492609472
  3. UBB 950352032151
  4. UNSPSC 31161601

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) 200
Remarci
  • Oţel cu rezistenta la rupere de min. 400N/mm2şi punct minim de deformare plastică de min. 240 N/mm2.
Informaţii suplimentare 50 mm cârlig
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric

Specificații

a 150
P 1.50